Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuivaimuri TSS 12 COMPACT
Tehokas ja kompakti kuivaimuri ammattikäyttöön
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Tehokas ja hiljainen 62 dB (A) kuivaimuri, jota voidaan käyttää hiljaisuutta vaativissa tiloissa myös toimistoaika.
- Erittäin kompakti kätevän imuputken pidikkeen ansiosta, joka mahdollistaa imuputken ja lattiasuuttimen säilytystä itse laitteessa, mahtuvat pieneen tilaan.
- Ketterä kahden kumipyörän ja kahden kääntyvän pyörän ansiosta
- Matala painopiste estää imuria kaatumasta
- 12 metrin virtajohdon voi kiertää turbiinikotelon ympärille tai ripustaa taitettavaan johtokoukkuun
- Integroitu pistoke, johon voidaan liittää sähkökäyttöinen imuharja, jonka avulla imurin puhdistusteho paranee entisestään
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!