Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuivaimuri TSS 12.0 COMPACT
Tehokas ja kompakti kuivaimuri ammattimaiseen toimistosiivoukseen, teollisuuskäyttöön
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Tehokas ja hiljainen 62 dB (A) kuivaimuri, jota voidaan käyttää alhaista melutasoa, hiljaisuutta vaativissa tiloissa myös toimistoaikana
- Erittäin kompakti kätevän imuputken pidikkeen ansiosta, joka mahdollistaa imuputken ja lattiasuuttimen säilytyksen pienessä tilassa itse laitteessa
- Ketterä kahden kumipyörän ja kahden kääntyvän pyörän ansiosta
- Matala painopiste estää imuria kaatumasta
- 12 metrin virtajohdon voi kiertää turbiinin kotelon ympärille tai ripustaa taitettavaan johtokoukkuun
- Integroituun pistokkeeseen voi liittää sähkökäyttöisen imuharjan , jonka avulla imurin puhdistusteho paranee entisestään
TSS 12.0 Compact imurissa on käytetty 50,3% kierrätysmateriaalia ja se täyttää Würth ECO LINE vaatimukset
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!