Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuivatusainepussi Excor Baleso Excor Baleso
Vähentää pakkauksessa mahdollisesti olevaa kosteutta.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
BALESO vähentää merkittävästi pakkauksessa mahdollisesti olevaa kosteutta. BALESO -tuotteet varmistavat pitkäaikaisvarastoinnin onnistumisen ilman kosteusvaurioita. Ne parantavat myös suurten, ilmatiloja sisältävien tuotteiden säilyvyyttä.
- Varmistamaan pitkäaikaisvarastoinnin onnistuminen ilman kosteusvaurioita
- Sertifioitu DIN 55473 mukaisesti
- 1 kuivatusaineyksikkö absorboi 6 g vesihöyryä
- Ei sisällä vaarallisia tai ympäristölle haitallisia ainesosia
- Pakkauksessa 105 pussia (à 15g)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!