Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuivavoiteluspray PTFE
Kuivavoitelu, ei vedä puoleensa likaa eikä pölyä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Poistaa kitinää, narinaa ja jäykkyyttä
Antaa pitkäaikaisen suojan kulumista vastaan
Kalvon paksuus 10 µm
Voidaan käyttää käytettäessä hienomekaniikan pienimpiäkin toleransseja
Hyvät kestävyysominasuudet
- Lämmönkesto –180 °C … +260 °C (hetkellinen)
- Antaa pysyvän suojan vettä, happoja ja emäksisiä liuoksia vastaan
Ei sisällä mineraaliöljyä
Ei sisällä silikonia
Tupakoitsijoiden on pestävä kätensä käytön jälkeen. Saastuneiden tupakkatuotteiden käyttö saattaa aiheuttaa terveysongelmia.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden jatkokehitykseen.
Läpinäkyvä, likaa hylkivä kuiva voiteluaine kevyeen ja keskiraskaaseen käyttöön.
Ravista kevyesti ennen käyttöä. Suihkuta ohut kerros liuku- tai irrotuskohtiin ja anna kuivua. Ohuen kerroksen kuivumisaika on noin 1-2 minuuttia. Paksumman kerroksen kuivumisaika on noin 5 minuuttia.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!