Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuivavoiteluspray PTFE

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuivavoiteluspray PTFE

Kuivavoitelu, ei vedä puoleensa likaa eikä pölyä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Poistaa kitinää, narinaa ja jäykkyyttä


Antaa pitkäaikaisen suojan kulumista vastaan



Kalvon paksuus 10 µm


Voidaan käyttää käytettäessä hienomekaniikan pienimpiäkin toleransseja



Hyvät kestävyysominasuudet


  • Lämmönkesto –180 °C … +260 °C (hetkellinen)

  • Antaa pysyvän suojan vettä, happoja ja emäksisiä liuoksia vastaan


Ei sisällä mineraaliöljyä



Ei sisällä silikonia

Huomautus

Tupakoitsijoiden on pestävä kätensä käytön jälkeen. Saastuneiden tupakkatuotteiden käyttö saattaa aiheuttaa terveysongelmia.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden jatkokehitykseen.