Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Nokkakärry, kuljetuskärry, System
Nokkakärry, kuljetuskärry, System - 1
Nokkakärry, kuljetuskärry, System - 2
Nokkakärry, kuljetuskärry, System - 3
Nokkakärry, kuljetuskärry, System - 4
Nokkakärry, kuljetuskärry, System - 5
Nokkakärry, kuljetuskärry, System - 6
Nokkakärry, kuljetuskärry, System - 7
Nokkakärry, kuljetuskärry, System - 8
Nokkakärry, kuljetuskärry, System - 9

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Nokkakärry, kuljetuskärry, System

Kokojen 8.4 ja 4.4 ORSY®-salkuille ja ORSY®BULL -salkuille

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Korkeudensäätö 1 100 mm:iin asti mahdollistaa helpon säätämisen käyttäjän pituuden mukaan

  • Suuriprofiiliset pyörät mahdollistavat ulkokäytön

  • Kaarevat poikkitangot mahdollistavat pyöreiden esineiden kuljetuksen

  • Tukevien poikkitankojen ansiosta raskaita kuormia on helpompi kallistaa

  • Pyöristetyt kahvat takaavat käyttömukavuuden

  • Kolmipistekiinnitys on mahdollista kiristyshihnan avulla