Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuljetusrullakon pyörä, kääntyvä pidike
Kuljetusrullakon pyörä, kääntyvä pidike - 1
Kuljetusrullakon pyörä, kääntyvä pidike - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuljetusrullakon pyörä, kääntyvä pidike

Polyuretaanirenkaat, polyamidi 6 -keskiö

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4
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
  • Liukulaakeroitu napa

  • Kovuus: 60±3 Shore D

  • Erinomainen liukuminen ja elastisuus, vähäinen pyörimisvastus

  • Kestää hyvin kulumista ja repeytymistä, pitkä käyttöikä

  • Käyttölämpötila: –15 °C...+80 °C

  • Kotelo valmistettu sähkösinkitystä teräslevystä

  • Kaksirivinen rasvavoideltu kuulalaakeri

  • Pölynsuojarengas

  • Sopii erilaisille lattiatyypeille

Ilmoitetut mitat eivät ole sitovia. Tekniset muutokset mahdollisia!

  • Haarukka ruostumatonta terästä