Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuljetusrullakon pyörä Kiinteällä pidikkeellä
Kuljetusrullakon pyörä Kiinteällä pidikkeellä - 1
Kuljetusrullakon pyörä Kiinteällä pidikkeellä - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuljetusrullakon pyörä Kiinteällä pidikkeellä

Ruiskupuristettu polyuretaanipyörä, polyamidi 6 -keskiö

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
  • Liukulaakeroitu napa

  • Kovuus: 60±3 Shore D

  • Erinomainen liukuminen ja elastisuus, vähäinen pyörimisvastus

  • Kestää hyvin kulumista ja repeytymistä

  • Käyttölämpötila: –15 °C...+80 °C

  • Kaksirivinen rasvavoideltu kuulalaakeri

  • Kotelo ruostumatonta terästä

  • Pölynsuojarengas

  • Sopii erilaisille lattiatyypeille
  • Haarukka ruostumatonta terästä AISI 304