Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kääntöpyörä jarrulla
Polyuretaanirenkaat, polyamidi 6 -keskiö
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Liukulaakeroitu napa
- Kovuus: 60±3 Shore D
- Erinomainen liukuminen ja elastisuus, vähäinen pyörimisvastus
- Kestää hyvin kulumista ja repeytymistä, pitkä käyttöikä
- Käyttölämpötila: –15 °C...+80 °C
- Kotelo valmistettu sähkösinkitystä teräslevystä
- Kaksirivinen rasvavoideltu kuulalaakeri
- Pölynsuojarengas
- Sopii erilaisille lattiatyypeille
Ilmoitetut mitat eivät ole sitovia. Tekniset muutokset mahdollisia!
Haarukka ruostumatonta terästä AISI 304
Sopii ympäristöihin, jotka altistuvat säälle, alkoholeille ja glykoleille, heikoille orgaanisille- ja mineraalihapoille sekä vedelle. Nämä pyörät sopivat tekstiili- ja kemikaalialalle, nahkatehtaisiin, hotelleihin ja sairaaloihin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!