Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kääntöpyörä jarrulla
Kääntöpyörä jarrulla  - 1
Kääntöpyörä jarrulla  - 2
Kääntöpyörä jarrulla  - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kääntöpyörä jarrulla

Polyuretaanirenkaat, polyamidi 6 -keskiö

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Liukulaakeroitu napa

  • Kovuus: 60±3 Shore D

  • Erinomainen liukuminen ja elastisuus, vähäinen pyörimisvastus

  • Kestää hyvin kulumista ja repeytymistä, pitkä käyttöikä

  • Käyttölämpötila: –15 °C...+80 °C

  • Kotelo valmistettu sähkösinkitystä teräslevystä

  • Kaksirivinen rasvavoideltu kuulalaakeri

  • Pölynsuojarengas

  • Sopii erilaisille lattiatyypeille

Ilmoitetut mitat eivät ole sitovia. Tekniset muutokset mahdollisia!

  • Haarukka ruostumatonta terästä AISI 304