Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuljetussarja, tikasteline sisäkattoon
Tikkaiden turvallinen kuljetus ajoneuvon sisällä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Tikkaat voidaan kiinnittää turvallisesti ajoneuvon sisäkattoon
- Tikkaat voidaan yksinkertaisesti taittaa kasaan ja irrottaa kiinnityksestä
- Tikasteline on helppo asentaa
- Pidikkeen suurin etäisyys 1442 mm ja korkeus 145 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!