Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
CLIP-O-FLEX®-asennus-/kuljetusvaunu
CLIP-O-FLEX<SUP>®</SUP>-asennus-/kuljetusvaunu  - 1
CLIP-O-FLEX<SUP>®</SUP>-asennus-/kuljetusvaunu  - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

CLIP-O-FLEX®-asennus-/kuljetusvaunu

Sisältää yhdeksän CLIP-O-FLEX®-ripustuskiskoa ilman hyllyjä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Tukeva teräsrakenne

  • Kokonaiskantavuus 200 kg

  • Neljä hankausta kestävää kumipyörää, halkaisija 100 mm, kaksi lukittavaa kääntöpyörää jarrulla

Joustava ja muokattava, voidaan käyttää molemmilta puolilta.


Toimitussisältö:


  • Runko (harmaa)

  • Reikälevyt molemmin puolin

  • Soveltuu koukuille ja ripustuksille

  • 9 x Clip O Flex kiskoja

  • Vetokahvat


Toimitetaan kasattuna