Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Raskaan (S) Sarjan Kulmaläpivienti, runko

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Raskaan (S) Sarjan Kulmaläpivienti, runko

24° DIN viistekartio ja MM ulkokierre

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 10

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

DIN helmiliittimet korkealaatuisiin hydrauliikan putkistoasennuksiin erilaisissa kone ja laite sovelluksissa



  • S sarjan US 90° kulmaläpivienti runko

  • Sisältää kontramutterin

  • Mutterit ja helmet erikseen
Huomautus

Mutterit ja leikkuurenkaat omilla tuotenumeroilla