Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kulmahiomakone EWS 17-125-Q Power
Tehokas ja kätevä 1 700 W:n kulmahiomakone materiaalin nopeaan poistoon ja tuottavuuden varmistamiseen. Soveltuu hyvin vaativaan hionta- ja katkaisutyöhön. Tärinävaimennettu kahva.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Nopea työskentely
Vakioelektroniikan ansiosta kierrosnopeus pysyy vakaana myös kuormituksen aikana.
Käynnistyssuoja
Estää tahattoman käynnistyksen virtakatkoksen jälkeen. Vähentää loukkaantumisvaaraa.
Ylikuormitussuoja ja pehmeä käynnistys
Pidentää koneen käyttöikää ja käyttöturvallisuutta.
Takaiskusuoja
Mekaaninen irtikytkentä suojaa käyttäjää laikan jumittuessa. Lisää käyttäjän turvallisuutta ja mahdollistaa työn nopean jatkamisen.
Laikan nopea vaihto napin painalluksella ilman työkaluja
Q-Nut-pikakiinnitysmutteri ja nopeasti säädettävä suojus.
- Koneeseen sopivat hiilet ja pidin EWS 125 - 5807 005 016 - 2 kappaletta.
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!