Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kulmahiomakone EWS 19-125-EQAC POWER
Tehokas 1 900 W:n kulmahiomakone, jota on helppo käsitellä, joka poistaa nopeasti materiaalia ja takaa hyvän tuottavuuden
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Nopeudensäädön avulla käyttäjä voi säätää pyörimisnopeuden käyttötarkoituksen mukaiseksi
- Uudelleenkäynnistyssuoja estää tahattoman käynnistymisen virtakatkoksen jälkeen
- Mekaaninen irtikytkentä, jumitussuoja suojaa käyttäjää estämällä takapotkun laikan jumittuessa
- Pyörimisnopeus pysyy vakiona myös kuormitettuna
- Ylikuormitussuoja ja pehmeä käynnistys
- Tärinää vaimentava kahva
Koneessa on pikasäädettävä laikansuojus, ei vaadi työkaluja
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!