Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kulmahiomakone EWS 19-150 EQC POWER
Tehokas 1900 watin kulmahiomakone, jota on helppo käsitellä, poistaa materiaalia nopeasti ja takaa hyvän tuottavuuden
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Pyörimisnopeuden säädön avulla käyttäjä voi säätää nopeutta optimaalisesti käyttökohteen mukaan
- Uudelleenkäynnistyssuoja estää tahattoman käynnistymisen virtakatkoksen jälkeen
- Mekaaninen turvakytkin suojaa käyttäjää estämällä takapotkun laikan jumittuessa
- Pyörimisnopeus pysyy vakiona myös kuormitettuna
- Ylikuormitussuoja ja pehmeä käynnistys
- Q-Nut-pikakiinnitysmutteri ja nopeasti säädettävä laikansuojus
Kierrosnopeus 2800 - 10 000 rpm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!