Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kulmahiomakone EWS 7-125 Basic
Tehokas 720 W:n kulmahiomakone 125 mm:n laikansuojuksella ja uudelleenkäynnistyssuojalla. Ihanteellinen kevyeen hiomiseen ja leikkaamiseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Uudelleenkäynnistyssuoja
Kulmahiomakone ei käynnisty tahattomasti uudelleen virtakatkoksen jälkeen, mikä pienentää loukkaantumisvaaraa.
Kevyt ja kätevä
Kulmahiomakoneen teholuokkansa pienimmän kahvan ympärysmitan (176 mm) ja vain 1,8 kg:n painon ansiosta kulmahiomakonetta voidaan pitää mukavasti kädessä pitkiä aikoja.
Myös vaikeapääsyiset paikat ovat ongelmitta saavutettavissa
Pieni käyttöpää
Pitkä käyttöikä
Moottorin optimaalinen jäähdytys ilmanottoaukkojen kautta Kun hiiliharjat ovat kuluneet täysin loppuun kytkeytyy kone automaattisesti pois päältä, tämä suojaa moottoria ja takaa pidemmän käyttöiän.
Erinomainen käyttäjän suojaus
Vääntymätön laikansuojus
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!