Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kulmahiomakone, turvavarusteltu SWS 12-125-T SOLID
1 250 W:n kestävä, turvavarusteltu kulmahiomakone, jossa on moottorijarru ja siipikytkin kuolleen miehen kytkin toiminnolla. Suunniteltu työtehtäviin, joissa vaaditaan korkeimpia turvallisuusominaisuuksia.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Siipikytkin kuolleen miehen kytkin -toiminnolla ja moottorijarrulla
Kulmahiomakone toimii vain, kun kytkintä painetaan. Mekaaninen moottorijarru pysäyttää laikan noin 2 sekunnissa. Jarru toimii myös sähkökatkon sattuessa.
Vakioelektroniikkaa ja luokkansa paras tehokkuus
Nopeaan työskentelyyn, pitkä käyttöikä.
Takapotkusuoja
Ei takapotkua, jos laikka jumittuu. Korkea käyttäjän suojaustaso ja mahdollistaa työn nopean jatkamisen.
Tärinää vaimentava kahva ja integroitu tärinänvaimennusjärjestelmä
Vähemmän käsivarsiin kohdistuvaa tärinää, pidempi koneen käyttöikä ja jopa kaksinkertainen hiomalaikkojen käyttöikä.
Nopeasti säädettävä laikansuojus
Laikansuojusta voi säätää nopeasti ilman työkaluja.
Elektroninen ylikuormitussuoja, pehmeä käynnistys ja uudelleenkäynnistyssuoja
Pidentää koneen käyttöikää ja lisää työturvallisuutta.
- Koneeseen sopivat hiilet ja pidin EWS 125 - 5807 005 016 - 2 kappaletta.
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!