Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kulmajatkoliitin runko KS, AISI316, putki
Haponkestävä (A4) 90° kulmajatkoliitin 24° DIN viistekartiolla.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
DIN-helmiliittimet korkealaatuisiin hydrauliikan putkistoasennuksiin erilaisissa kone- ja laitesovelluksissa.
- Jatkoliitin KS
- Raskasta S-sarjaa
- Mutterit ja helmet erikseen
- Materiaali AISI316
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!