Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kevyen (L) Sarjan Kulmaläpivienti, runko

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kevyen (L) Sarjan Kulmaläpivienti, runko

90° kulmaläpivientijatkoliitin 24° DIN viistekartiolla, sisältää kontramutterin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 10

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

DIN-helmiliittimet korkealaatuisiin hydrauliikan putkistoasennuksiin erilaisissa kone- ja laitesovelluksissa.



  • Läpivientijatkoliitin UL

  • Kevyttä L-sarjaa

  • Mutterit ja helmet erikseen
Huomautus

Mutterit ja leikkuurenkaat omilla tuotenumeroilla