Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kulmalevy, tyyppi B1 vahva, paksuus 3 mm, puurakenteille
Kulmalevy, tyyppi B1 vahva, paksuus 3 mm, puurakenteille - 1
Kulmalevy, tyyppi B1 vahva, paksuus 3 mm, puurakenteille - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kulmalevy, tyyppi B1 vahva, paksuus 3 mm, puurakenteille

Korkealaatuisiin, kantaviin puu/puu- tai puu/betonirakenteiden liitoksiin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Puurakenteen ja betoniankkurin liittäminen toisiinsa mahdollisimman tiiviisti

  • Kapea malli

  • Kuumasinkitty teräslevy molemmilla puolilla (DX51D + Z275 [n. 20 µm] kuumasinkkikerros), paksuus 3.0 standardin EN 10327:2004 mukaisesti

  • Käyttöluokat 1 ja 2 standardin EN 1995:2013 mukaisesti

  • Vaativimmissa olosuhteissa on suositeltavaa käyttää vahvistettuja kulmalevyjä tai kulmarautoja
Suorituskyvyn osoitus

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-09/0216

Huomautus
  • Pulttien/ruuvien/ankkurien halkaisija saa olla enintään 2 mm pienempi kuin reiän halkaisija.

  • Käytettävän ankkurin hyväksynnän reunaehtoja on noudatettava.

  • Katso tarkemmat kuormitustaulukot ja asennusohjeet palvelusivuiltamme www.wurth.fi/fi/wurth_fi/palvelut_1/dokumentaatiot/kiinnitystarvikkeet/kiinnitystarvikkeet.php

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-09/0216

Tekniset muutokset ovat mahdollisia!