Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Kulmaliitin Tyyppi B1
Kulmaliitin Tyyppi B1 - 1
Kulmaliitin Tyyppi B1 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kulmaliitin Tyyppi B1

Vahva 3 mm:n kulmalevy puurakenteisiin. Korkealaatuisiin puu/puu- tai puu/betoni-rakenteiden tukiliitoksiin.

  • Tyyppi: B1
  • Leveys x korkeus x syvyys: 40 x 160 x 40 mm
  • Paksuus: 3 mm
  • Malli: Ilman vahviketta
  • D 13 mm reikien määrä, apukannatin nJ / pääkannatin nH: 2 + 1 KPL
  • D 5 mm reikien määrä, apukannatin nJ + pääkannatin nH: 12 + 4 KPL
  • Hyväksyntä: ETA-09/0216
  • Tuotteen paino (per nimike): 166,198 g
  • Materiaali: Teräs
  • Pinnoite: Kuumasinkitty
  • Paino: 162 g
  • Materiaalin määritys: DX51D
  • Materiaalistandardi: DIN EN 10327:2004
  • D 5 mm reikien määrä: 16 KPL
  • D 13 mm reikien määrä: 3 KPL
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
Tuotenro Tyyppi Leveys x korkeus x syvyys Paksuus Malli Määrä PY
Hinta/PY
0681050160
B1 40 x 160 x 40 mm 3 mm Ilman vahviketta
50 kpl
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
  • Puurakenteen ja betoniankkurin liittäminen toisiinsa mahdollisimman tiiviisti

  • Kapea malli

  • Kuumasinkitty teräslevy molemmilla puolilla (DX51D + Z275 [n. 20 µm] kuumasinkkikerros), paksuus 3.0 standardin EN 10327:2004 mukaisesti

  • Käyttöluokat 1 ja 2 standardin EN 1995:2013 mukaisesti

  • Vaativimmissa olosuhteissa on suositeltavaa käyttää vahvistettuja kulmalevyjä tai kulmarautoja
Huomautus

Pulttien/ruuvien/ankkurien halkaisija saa olla enintään 2 mm pienempi kuin reiän halkaisija.



Käytettävän ankkurin hyväksynnän perusohjeita on noudatettava.

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-09/216