Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kulmalevy, tyyppi B2 Vahva, lyhyt, paksuus 3 mm, puurakenteille
Kulmalevy, tyyppi B2 Vahva, lyhyt, paksuus 3 mm, puurakenteille - 1
Kulmalevy, tyyppi B2 Vahva, lyhyt, paksuus 3 mm, puurakenteille - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kulmalevy, tyyppi B2 Vahva, lyhyt, paksuus 3 mm, puurakenteille

Korkealaatuisiin, kantaviin puu/puu- tai puu/betonirakenteiden liitoksiin. Vaativimmissa olosuhteissa on suositeltavaa käyttää vahvistettuja kulmalevyjä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Puurakenteen ja betoniankkurin liittäminen toisiinsa mahdollisimman tiiviisti

  • Kompakti, kapea malli

  • Kuumasinkitty teräslevy molemmilla puolilla (DX51D + Z275 [n. 20 µm] kuumasinkkikerros) standardin EN 10327:2004 mukaisesti

  • Käyttöluokat 1 ja 2 standardin EN 1995:2013 mukaisesti
Suorituskyvyn osoitus

ETA-09/216

Huomautus

Pulttien/ruuvien/ankkurien halkaisija saa olla enintään 2 mm pienempi kuin reiän halkaisija. Käytettävän ankkurin hyväksynnän perusohjeita on noudatettava.

ETA-09/216

Tekniset muutokset mahdollisia!