Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Kulmalevy, tyyppi B2
Kulmalevy, tyyppi B2 - 1
Kulmalevy, tyyppi B2 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kulmalevy, tyyppi B2

Lyhyt, vahva 3 mm:n kulmalevy puurakenteisiin. Korkealaatuisiin puu/puu- tai puu/betoni-rakenteiden tukiliitoksiin. Vaativimmissa olosuhteissa on suositeltavaa käyttää vahvistettuja kulmalevyjä.

  • Paksuus: 3 mm
  • Malli: Ilman vahviketta
  • Materiaali: Teräs
  • Pinnoite: Kuumasinkitty

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Tyyppi Leveys x korkeus x syvyys D 13 mm reikien määrä, apukannatin nJ / pääkannatin nH D 5 mm reikien määrä, apukannatin nJ + pääkannatin nH Määrä PY
Hinta/PY
068103590
B2 40 x 90 x 42 mm 2 + 1 KPL 8 + 4 KPL
50 kpl
0681987048
48 x 90 x 48 mm
50 kpl
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
  • Puurakenteen ja betoniankkurin liittäminen toisiinsa mahdollisimman tiiviisti

  • Kompakti, kapea malli

  • Kuumasinkitty teräslevy molemmilla puolilla (DX51D + Z275 [n. 20 µm] kuumasinkkikerros) standardin EN 10327:2004 mukaisesti

  • Käyttöluokat 1 ja 2 standardin EN 1995:2013 mukaisesti
Huomautus

Pulttien/ruuvien/ankkurien halkaisija saa olla enintään 2 mm pienempi kuin reiän halkaisija. Käytettävän ankkurin hyväksynnän perusohjeita on noudatettava.

ETA-09/216

Tekniset muutokset mahdollisia!