Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kulmalevy, tyyppi B2 Vahva, lyhyt, paksuus 3 mm, puurakenteille
Korkealaatuisiin, kantaviin puu/puu- tai puu/betonirakenteiden liitoksiin. Vaativimmissa olosuhteissa on suositeltavaa käyttää vahvistettuja kulmalevyjä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Korkealaatuisiin, kantaviin puu/puu- tai puu/betonirakenteiden liitoksiin. Vaativimmissa olosuhteissa on suositeltavaa käyttää vahvistettuja kulmalevyjä.
- Puurakenteen ja betoniankkurin liittäminen toisiinsa mahdollisimman tiiviisti
- Kompakti, kapea malli
- Kuumasinkitty teräslevy molemmilla puolilla (DX51D + Z275 [n. 20 µm] kuumasinkkikerros) standardin EN 10327:2004 mukaisesti
- Käyttöluokat 1 ja 2 standardin EN 1995:2013 mukaisesti
ETA-09/216
Pulttien/ruuvien/ankkurien halkaisija saa olla enintään 2 mm pienempi kuin reiän halkaisija. Käytettävän ankkurin hyväksynnän perusohjeita on noudatettava.
ETA-09/216
Tekniset muutokset mahdollisia!
Puupalkkien kantavat liitokset puuhun tai betoniin, esimerkiksi puu–puu-, tai puu–betoniliitokset.
Sopivat kiinnikkeet:
- Ankkurikampanaula, standardin EN 14592 mukainen: 4,0 x 40 mm
- ASSY 3.0 -kombi-ruuvi, standardin ETA 11/0190 mukainen: d = 12 mm
- Pultit valmistajan määritysten mukaan: d = 12 mm
- Suositeltavat ankkurointikiinnikkeet ja -massat betonikiinnitykseen: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!