Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kulmamalevy, HTA
Kulmamalevy, HTA - 1
Kulmamalevy, HTA - 2

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kulmamalevy, HTA

Vahvistettu kulmalevy, jolla on suuri kuormitettavuus puuelementtien jalustan ankkurointeihin puu-, teräs- tai betonialustoihin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Erittäin suuri kuormitettavuus

  • Kompakti muotoilu pienellä jalustalla ahtaisiin paikkoihin

  • Epäsuora asennus (enint. 26 mm) välikerroksen avulla (esim. OSB)

  • Erityisen pitkä takalevy varmistaa, että vaadittava määrä ruuveja ja nauloja voidaan sijoittaa optimaalisesti puurunkoon vaadittavia reunaetäisyyksiä noudattaen

  • 12 µm:n kuumasinkitty metallilevy molemmilla sivuilla (S355 MC + Fe Zn 12c) standardin EN 10025-2:2004 mukaisesti, paksuus 3,0 mm

  • Käyttöluokat 1 ja 2 standardin EN 1995:2013 mukaan
Suorituskyvyn osoitus

CE-merkintä ja eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-14/0274

Huomautus
  • Kiinnikkeiden sallittuja reuna- ja keskinäisiä etäisyyksiä on noudatettava.

  • Saatavilla olevat työasiakirjat: Katso tarkemmat kuormitustaulukot ja asennusohjeet palvelusivuiltamme www.wurth.fi/fi/wurth_fi/palvelut_1/dokumentaatiot/kiinnitystarvikkeet/kiinnitystarvikkeet.php

CE-merkintä ja eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-14/0274