Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kulmalevy, RST, vahvistettu
Kulmalevy, RST, vahvistettu - 1
Kulmalevy, RST, vahvistettu - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kulmalevy, RST, vahvistettu

Kulmalevyillä teet nopeasi tukevat kiinnitykset puu-puu tai puu-betoni liitoksiin. Kiinnikkeeksi soveltuu ankkuriruuvi tai -naula tai betoniin soveltuva kiinnike. Konenaulaaminen mahdollistaa nopeat kiinnitykset ja säästää sormenpäitä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kulmalevyjä käytetään pienen puutavaran liitoksiin, käytä aina kahta kulmalevyä liitosta kohden. Puu-puu-, puu-betoni- ja puu-teräsliitoksiin. Ruostumattomasta teräksestä (A2 / AISI 304) valmistetut kulmalevyt soveltuvat käytettäväksi yhdessä painekyllästetyn puun kanssa sekä ilmastorasitusluokassa C3.



Käytettävät kiinnikkeet:


  • Naulauslevyruuvit A2, Ankkurikampanaulat A2, Kiila-ankkurit A4, Vaarnaruuvit A4, Pultit A4.


Kiinnitys:


  • Katso tarkemmat naulauskuviot sekä kuormitustiedot ETA – hyväksynnältä.


  • Ulkokäyttöön ja / tai painekyllästetylle puulle

  • Ruostumatonta terästä (A2 / AISI 304)

  • CE- / ETA-hyväksytty

  • Käytä yhdessä ruostumattomien ankkurinaulojen tai -ruuvien kanssa