Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kulmalevy, RST
Kulmalevy, RST - 1
Kulmalevy, RST - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kulmalevy, RST

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 6
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
Kulmalevyjä käytetään pienen puutavaran liitoksiin, käytä aina kahta kulmalevyä liitosta


kohden.


Puu – Puu, Puu – Betoni ja Puu – Teräsliitoksiin.



Ruostumattomat kulmalevyt soveltuvat käytettäväksi yhdessä painekyllästetyn puun kanssa.


Teräslaatu: Ruostumaton teräs A2 / AISI 304


Naulauslevyt ovat valmistettu ruostumattomasta teräslevystä.


Soveltuvat käytettäviksi C3 ilmastonrasitusluokassa.



Käytettävät kiinnikkeet:


Naulauslevyruuvit A2, Ankkurikampanaulat A2, Kiila-ankkurit A4, Vaarnaruuvit A4, Pultit A4.



Kiinnitys:


Katso tarkemmat naulauskuviot sekä kuormitustiedot ETA – hyväksynnältä.