Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kulmalevy, tyyppi A, 1,5 mm Vahvikkeella

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kulmalevy, tyyppi A, 1,5 mm Vahvikkeella

Sopii erinomaisesti korkealaatuisiin kantaviin puu/puuliitoksiin puurakentamisessa. Sopii tavallisiin liitoksiin, kuten risteävien puupalkkien liitoksiin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
  • Paremmat kuormitettavuus ominaisuudet tavallisiin kulmarautoihin verrattuna, suurempi levypaksuus jäykistereunojen kohokuvioinnin ansiosta

  • Ympäristöystävällinen ja tehokas resurssien käyttö materiaalisäästöjen ansiosta
Suorituskyvyn osoitus

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-08/0183

Huomautus

1,5 mm:n tyypin A kulmalevy voidaan kiinnittää täysnaulauksella tai osittaisella naulauksella. 1,5 mm:n tyypin A kulmalevy voidaan kiinnittää täysnaulauksella tai osittaisella naulauksella.



Sopivat kiinnikkeet:


  • Ankkurikampanaula, standardin EN 14592 mukainen: 4,0 x 40 mm tai 4,0 x 60 mm

  • ASSY 3.0 kombi-ruuvi standardin ETA 11/0190 mukaisesti: d = 10 mm tai 12 mm.


Jollei toisin mainita, standardin EN1995-1-1 kohdan 8.3.1.2 taulukon 8.2 mukaisia sääntöjä sovelletaan samansuuntaisesti tai kohtisuoraan puun syihin nähden kiinnitettävien kiinnikkeiden reunaetäisyyksiin



Liitettyjen puumateriaalien poikittainen vetojännitys on huomioitava ja vahvistettava tarvittaessa. Poikittaisvahvistusta voi lisätä käyttämällä täyskierteisiä ASSY plus VG -ruuveja.

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-08/0183