Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kulmalevy, tyyppi A

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kulmalevy, tyyppi A

Vahvistettu kulmalevy A sopii erinomaisesti kantaviin korkealaatuisiin puu–puuliitoksiin ja puu–betoniliitoksiin. Sopii tavallisiin liitoksiin, kuten puupalkkien ristikkoliitoksiin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Kuumasinkitty terälevy molemmilla puolilla (S250GD + Z275 [noin 20 µm] kuumasinkkikerros) standardin EN 10346:2009 mukaisesti.

  • Käyttöluokat 1 ja 2 standardin EN 1995:2013 mukaan
Suorituskyvyn osoitus

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-08/0183

Huomautus

Liitettyjen puumateriaalien vetojännitys on huomioitava ja vahvistusta on lisättävä tarvittaessa. Poikittaisraudoituksen voi lisätä käyttämällä täyskierteisiä ASSY plus VG -ruuveja. Hyväksynnän ETA08/0183 perusohjeita on noudatettava.

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-08/0183