Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kulmalevy Tyyppi A

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kulmalevy Tyyppi A

Kulmalevy, tyyppi A ilman vahvistusta soveltuu erinomaisesti korkealaatuisiin kantaviin puu/puu ja puu/teräsliitoksiin. Soveltuu yleiskäyttöön tavallisiin liitoksiin, kuten puupalkkien ristikkoliitoksiin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
  • Kuumasinkitty levy molemmilla sivuilla (S250GD + Z275 [noin 20 µm]), standardin EN 10346:2009 mukainen

  • Käyttöluokat 1 ja 2, standardin EN 1995:2013 mukaan
Suorituskyvyn osoitus Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA 08/0183
Huomautus

Liitettyjen puumateriaalien poikittainen vetojännitys on huomioitava ja vahvistettava tarvittaessa. Poikittaisraudoituksen voi lisätä käyttämällä täyskierteisiä ASSY plus VG -ruuveja. ETA¬08/0183 -määrityksiä on noudatettava.

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA 08/0183