Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kulmalevy, tyyppi A
Kulmalevyt A keskivahvikkeella sopivat erinomaisesti korkealaatuisiin kantaviin puu/puu- ja puu/betoniliitoksiin puurakentamisessa. Sopii tavallisiin liitoksiin, kuten risteävien puupalkkien liitoksiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kuumasinkitty teräslevy molemmilla sivuilla (DX51D + Z275 [noin 20 µm]), standardin EN 10327:2004 mukainen
- Käyttöluokat 1 ja 2 standardin EN 1995:2013 mukaan
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-09/214
Liitettyjen puumateriaalien poikittainen vetojännitys on huomioitava ja tarkastettava tarvittaessa. Poikittaisvahvistusta voi lisätä käyttämällä täyskierteisiä ASSY plus VG -ruuveja.
Pultin/ruuvin/metalliankkurin halkaisija saa olla enintään 2 mm pienempi kuin reiän halkaisija.
Katso tarkemmat kuormitustaulukot ja kiinnitysohjeet ETA -hyväksynnältä. Lisätietoja palvelusivuiltamme
www.wurth.fi/fi/wurth_fi/palvelut_1/dokumentaatiot/kiinnitystarvikkeet/kiinnitystarvikkeet.php
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-09/214
Puupalkkien kantavat liitokset puuhun, esimerkiksi palkkien väliset liitokset sekä orren ja palkin väliset liitokset.
Sopivat kiinnikkeet:
- Ankkurikampanaula, standardin EN 14592 mukainen: 4,0 x 40 mm
- ASSY 3.0 Kombi -ruuvit standardin ETA 11/0190 mukaisesti: d = 12 mm.
- Pultit ja metalliankkurit valmistajan määritysten mukaan: d = 12 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!