Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kulmalevy, tyyppi A
Kulmalevy, tyyppi A - 1
Kulmalevy, tyyppi A - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kulmalevy, tyyppi A

Kulmalevyt A keskivahvikkeella sopivat erinomaisesti korkealaatuisiin kantaviin puu/puu- ja puu/betoniliitoksiin puurakentamisessa. Sopii tavallisiin liitoksiin, kuten risteävien puupalkkien liitoksiin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
  • Kuumasinkitty teräslevy molemmilla sivuilla (DX51D + Z275 [noin 20 µm]), standardin EN 10327:2004 mukainen

  • Käyttöluokat 1 ja 2 standardin EN 1995:2013 mukaan
Suorituskyvyn osoitus

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-09/214

Huomautus

Liitettyjen puumateriaalien poikittainen vetojännitys on huomioitava ja tarkastettava tarvittaessa. Poikittaisvahvistusta voi lisätä käyttämällä täyskierteisiä ASSY plus VG -ruuveja.



Pultin/ruuvin/metalliankkurin halkaisija saa olla enintään 2 mm pienempi kuin reiän halkaisija.



Katso tarkemmat kuormitustaulukot ja kiinnitysohjeet ETA -hyväksynnältä. Lisätietoja palvelusivuiltamme
www.wurth.fi/fi/wurth_fi/palvelut_1/dokumentaatiot/kiinnitystarvikkeet/kiinnitystarvikkeet.php

Käyttöalue

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-09/214