Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kulmalevy, tyyppi A
A-tyypin kulmalevy ilman vahviketta sopii erinomaisesti korkealaatuisiin kantaviin puu-puuliitoksiin puurakentamisessa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Yleiskäyttöön tavallisiin liitoksiin, kuten risteävien puupalkkien liitoksiin
- Molemmin puolin kuumasinkityt metallilevyt (DX51D + Z275, noin 20 μm), standardin EN 10327:2004 mukaisesti
- Käyttöluokat 1 ja 2 standardin EN 1995:2013 mukaan
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-09/216
Liitettyjen puumateriaalien leikkausvoima on huomioitava ja tarkastettava tarvittaessa. Vahvistusta voi lisätä käyttämällä täyskierteisiä ASSYplus VG -ruuveja.
Pultin/ruuvin/metalliankkurin halkaisija saa olla enintään 2 mm pienempi kuin reiän halkaisija.
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-09/216
Kantavat puupalkkien liitokset puuhun (ETA-09/216), esimerkiksi palkkien väliset liitokset sekä orren ja palkin väliset liitokset.
Sopivat kiinnitystarvikkeet
- Ankkurikampanaulat, standardin EN 14592 mukaisesti: 4,0 x 40 mm
- ASSY 4.0 Combi -ruuvi tai ASSYplus VG kombiruuvi standardin ETA 11/0190 mukaan: d = 10, 12 mm
- Pultit ja metalliankkurit valmistajan määritysten mukaan: d = 12 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!