Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Kulmalevy Tyyppi A
Kulmalevy Tyyppi A - 1
Kulmalevy Tyyppi A - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kulmalevy Tyyppi A

Kulmalevy A ilman vahviketta sopii erinomaisesti korkealaatuisiin puu–puutukiliitoksiin puurakentamisessa. Sopii tavallisiin liitoksiin, kuten puupalkkien ristikkoliitoksiin.

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 16

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Tyyppi Leveys x korkeus x syvyys Paksuus Malli Määrä PY
Hinta/PY
0681050040
A 35 x 50 x 50 mm 2,5 mm Ilman vahviketta
0681116251
2,5 mm
50 kpl
0681118251
2,5 mm
25 kpl
0681211251
2,5 mm
25 kpl
0681444251
2,5 mm
100 kpl
0681668251
2,5 mm
50 kpl
0681866251
50 kpl
0681881251
2,5 mm
50 kpl
0681987060
4 mm
25 kpl
0681987080
4 mm
25 kpl
0681987099
4 mm
10 kpl
0681987365
3 mm
50 kpl
0681987575
3 mm
20 kpl
0681987680
2 mm
50 kpl
0681987694
2 mm
50 kpl
0681987703
60 x 60 x 40 mm 2,5 mm Ilman vahviketta
100 kpl
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
  • Kuumasinkitty teräslevy molemmilla sivuilla (DX51D + Z275 [noin 20 µm]), standardin EN 10327:2004 mukainen

  • Käyttöluokat 1 ja 2 standardin EN 1995:2013 mukaan
Huomautus

Liitettyjen puumateriaalien poikittainen vetojännitys on huomioitava ja vahvistettava tarvittaessa. Poikittaisvahvistusta voi lisätä käyttämällä täyskierteisiä ASSY plus VG -ruuveja.



Pultin/ruuvin/metalliankkurin halkaisija saa olla enintään 2 mm pienempi kuin reiän halkaisija.



Saatavilla olevat työasiakirjat:


Katso tarkemmat kuormitustaulukot ja kiinnitysohjeet ETA -hyväksynnältä. Lisätietoja palvelusivuiltamme
www.wurth.fi/fi/wurth_fi/palvelut_1/dokumentaatiot/kiinnitystarvikkeet/kiinnitystarvikkeet.php.

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-09/216