Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kulmalevy Tyyppi V, pitkä ura
Erikoisvahvistettu kulmalevy kantaviin puu–puu- ja puu–betoniliitoksiin puurakenteiden perustusten ankkuroinnissa. Pohjalevyn pitkä kiinnitysura mahdollistaa rakenteen parhaan mahdollisen säätämisen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Erittäin suuri kuormitettavuus
- Monipuoliseen käyttöön puu–puu- ja puu–betonirakenteissa
- Kuumasinkityt levyt molemmin puolin
- Käyttöluokat 1, 2 ja 3 standardin EN 1995:2013 mukaan
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä
Osittainen naulaus on sallittua (katso lisätietoja naulauskuvioista ETA-hyväksynnältä).
ETA 14/0274- ja ETA 08/0183 -standardien yleisiä vaatimuksia on noudatettava.
Käytettävän ankkurin hyväksynnän yleisiä vaatimuksia on noudatettava.
Katso tarkemmat kuormitustaulukot ja kiinnitysohjeet ETA -hyväksynnältä. Lisätietoja palvelusivuiltamme
www.wurth.fi/fi/wurth_fi/palvelut_1/dokumentaatiot/kiinnitystarvikkeet/kiinnitystarvikkeet.php.
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä
Ulko-olosuhteissa tulee käyttää kulmalevyjen kanssa kuumasinkittyjä nauloja ja ruuveja.Erikoisvahvistettu kulmalevy kantaville puurakenteille. Puupalkkien kiinnittämiseen puuhun tai betoniin.
Sopivat kiinnikkeet:
- Ankkurikampanaulat, standardin EN 14592 mukaisesti: ≥4,0 x 40 mm; ASSY 3.0 -kombi-ruuvit, hyväksynnän ETA 11/0190 mukaisesti: d = 12 mm
- Pultit valmistajan määritysten mukaan: d = 12 mm
- Suositeltavat ankkurointikiinnikkeet ja -massat betonikiinnitykseen, d = 10 tai 12 mm: W-BS, W-FAZ, W-VIZ, WIT-VM 250
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!