Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kulmamagneetti
Magneettinen kulmakiinnitin, joka kiinnittää kappaleen lujasti hitsauksen ja juottamisen ajaksi ja toimii apuvälineenä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Yhdistää tarkasti litteät, kaarevat tai pyöreät metalliosat
- Korvaa "apumiehen" asennuksessa, säästää työaikaa ja kustannuksia
- Irrotetaan kallistamalla sivuun.
- Magneettikulmakiinnittimessä on seuraavat kulmat: 30°, 45°, 75° ja 90° (katso kuva). Muut vaihtoehdot: 105°, 120° ja 180°
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!