Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
BSP Suunnattava Kulmaliitn 45°, Ulkokierre
Suunnattava 45° BSP -ulkokierre/ulkokierreliitin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
BSP kierteinen ulkokierreliitin hydrauliikka sovelluksiin erilaisiin kone- ja laiteasennuksiin.
- Tuumainen G-putkikierre, BSP
- 60° tiivistyskartio (2 x 30°).
- Kontramutterilla suunnattava
- O-rengas tiivistys
- Tukirengas
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!