Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kulmaohjauspala 45°, soikea reikä
Vetovoimien optimaaliseen siirtämiseen metalli-/puuliitoksissa uppokantaisilla ASSY-ruuveilla
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Erinomainen sopivuus ja tarkka 45 asteen kulma ASSYplus VG 4 -ruuvien kiinnitykseen
- Ruuvin kanta ei mene läpi käytettäessä ohuita metallisia vahvikelevyjä
- Kulmaohjauspalan nopea ja helppo asennus metallisessa ohjauspalassa olevan soikean reiän avulla
- Valmis ruuviliitäntä näyttää siistiltä
- Käyttöluokat 1 ja 2
Vetoalueella metalliin reikiä poratessasi lataa vaadittavien ohjausreikien tekemistä varten CAD-piirustukset latausosiosta.
ETA-11/0190
Sopii erinomaisesti metallisten vahvikelevyjen asentamiseen sisätiloissa ja kosteilla alueilla teräksisten ASSY 4 CSMP-, ASSY 3.0- tai ASSYplus VG 4 -uppokantaruuvien kanssa.
Sovita 45 asteen kulmaohjauspala oikein kohdistamalla se poratun reiän etureunaan. Suosittelemme tekemään ohjausreiän (syvyys 4xd), jotta voidaan estää kulmaohjauspalan nouseminen, kun ASSYplus 4 VG -ruuveja ruuvataan.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!