Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kulmarauta
Ihanteellinen ei-kantaviin puu-puulitoksiin, joita ei voida kiinnittää staattisesti. Upotetut reiät molemmilla puolilla mahdollistavat siistit kannan liitokset
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Reiät upotettu ja porrastettu kummallakin puolella, mikä varmistaa optimaalisen asennuksen
- Sivun pituus enintään 75 mm: 2 porausreikää
- Sivun pituus alkaen 90 mm: 3 porausreikää
- Sinkittyä terästä (St37 + A2K)
- Käyttöluokat 1 ja 2 standardin EN 1995:2013 mukaisesti
Kevyiden puurakenteiden, kuten laatikoiden, pakkauksien, huonekalujen, tuolien tai listojen ei-kantaviin liitoksiin.
Sopivia kiinnikkeitä ovat ETA 11/0190 mukaiset uppokantaiset ASSY 4- ja ASSYplus-ruuvit
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!