Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
BSP Kulmayhde 90°, Sisäkierre-Sisäkierre

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

BSP Kulmayhde 90°, Sisäkierre-Sisäkierre

Käytetään letkuasennelmien välissä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 6
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
Tuumainen G putkikierre, British Standard Pipe.



BSP on hydrauliikassa yleinen kierretyyppi.



60° tiivistyskartio (2 x 30°).


  • UK = sisäpuolinen kartio

  • SK = ulkopuolinen kartio