Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kulunohjaus sulkuköysi
Kulunohjausköysi, jossa on heijastinliput, tarjoaa turvallisen ja helppokäyttöisen ratkaisun työskentelyalueen merkitsemiseen. Sen näkyvyys ja kestävyys tekevät siitä ihanteellisen apuvälineen vaativiin olosuhteisiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kulunohjausköysi on 23 metriä pitkä köysi, jossa on 11 punaista ja 11 keltaista heijastinlippua 85 cm välein. Tämä köysi on erinomainen apuväline, koneiden ja laitteiden turvalliseen merkitsemiseen ja kulun ohjaamiseen. Sen helppo käyttö ja hyvä näkyvyys tekevät siitä ihanteellisen ratkaisun työskentelyyn vaativissa olosuhteissa. Turvallisuus on aina ensisijainen huolenaihe, ja tämä kulunohjausköysi varmistaa, että työskentelyalueesi on selkeästi merkitty ja suojattu.
- Pituus 23 m
- 11 + 11 kpl muovisia, punaisia ja keltaisia heijastinlippuja 85 cm välein
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!