Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kulunohjaus sulkuköysi

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kulunohjaus sulkuköysi

Kulunohjausköysi, jossa on heijastinliput, tarjoaa turvallisen ja helppokäyttöisen ratkaisun työskentelyalueen merkitsemiseen. Sen näkyvyys ja kestävyys tekevät siitä ihanteellisen apuvälineen vaativiin olosuhteisiin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Kulunohjausköysi on 23 metriä pitkä köysi, jossa on 11 punaista ja 11 keltaista heijastinlippua 85 cm välein. Tämä köysi on erinomainen apuväline, koneiden ja laitteiden turvalliseen merkitsemiseen ja kulun ohjaamiseen. Sen helppo käyttö ja hyvä näkyvyys tekevät siitä ihanteellisen ratkaisun työskentelyyn vaativissa olosuhteissa. Turvallisuus on aina ensisijainen huolenaihe, ja tämä kulunohjausköysi varmistaa, että työskentelyalueesi on selkeästi merkitty ja suojattu.



  • Pituus 23 m

  • 11 + 11 kpl muovisia, punaisia ja keltaisia heijastinlippuja 85 cm välein