Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kulutusosasarja 1 TIG-laitteisiin TIG-hitsauspolttimelle WLV17/WLT17K <Halkaisija/> 1,6 mm

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kulutusosasarja 1 TIG-laitteisiin TIG-hitsauspolttimelle WLV17/WLT17K <Halkaisija/> 1,6 mm

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Toimitussisältö:


  • 1 x TIG-elektrodi, kulta, Ø 1,6 mm

  • 3 x kiristyshylsyn pesä, Ø 1,6 mm

  • 3 x kiristyshylsy, Ø 1,6 mm

  • 5 keraamista kaasukupua, koko 5

  • 1 muovisalkku, musta/punainen