Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kumilenkki/mustekala
Suojapeitteiden kiinnittämiseen erittäin suurilla koukuilla
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Suojapeitteiden kiinnittämiseen
Voidaan käyttää yksin tai yhdistettynä muihin tuotteisiin
Erittäin suuri koukku
Voidaan kiinnittää myös kohteisiin, joihin normaalit kumilenkkien/mustekalojen koukut ovat liian pieniä, esimerkiksi peräkärryjen kiinnikkeisiin.
400 N (markkinoiden vakio: 200 N)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!