Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kumilenkki/mustekala
Kumilenkki/mustekala - 1
Kumilenkki/mustekala - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kumilenkki/mustekala

Erittäin suurella koukulla varustettua kumilenkkiä/mustekalaa voidaan käyttää monenlaisiin kiinnitystöihin.

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
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
Suojapeitteiden kiinnittämiseen



Voidaan käyttää yksin tai yhdistettynä muihin tuotteisiin



Erittäin suuri koukku


Voidaan kiinnittää myös kohteisiin, joihin normaalit kumilenkkien/mustekalojen koukut ovat liian pieniä, esimerkiksi peräkärryjen kiinnikkeisiin.



Paksuus: 16 nauhapunosta / 400 N (markkinoiden vakio: 200 N)