Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
SBR - kumilevy
SBR-kumilevy yleiskäyttöön, kun ei vaadita erityistä kuumuuden eikä kemikaalien kestoa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Väri: Musta
Ominaispaino: 1,5 g/cm³
Kovuus: 70 Shore A +/-5 (DIN 53519)
Vetolujuus: 35 kg/cm2 (DIN 53504)
Murtovenymä: 250 % (DIN 53504)
Käyttölämpötila: -30...+70°C
Ylä/alapinta: Sileä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!