Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuminen pistotulppa 250V 2,5MM2 16A SCH

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuminen pistotulppa 250V 2,5MM2 16A SCH

IP44-luokiteltu kuminen suojakosketinpistoke DIN VDE 0620 standardin mukaisesti. UV-kestävä ja -25...+40°C käyttölämpötila-alue varmistavat toimivuuden eri olosuhteissa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kuminen suojakosketinpistoke tarjoaa luotettavan ja turvallisen ratkaisun sähkölaitteiden liittämiseen. DIN VDE 0620 standardin mukainen pistoke takaa yhteensopivuuden erilaisten laitteiden kanssa. UV-kestävä materiaali. Käyttölämpötila-alue -25...+40°C varmistaa toimivuuden vaihtelevissa olosuhteissa. Tämä IP44-luokiteltu pistoke on suunniteltu kestämään vaativissa ympäristöissä.



  • DIN VDE 0620

  • Kuminen suojakosketinpistoke/-pistotulppa

  • UV kestävä materiaali

  • Musta

  • Käyttölämpötila -25…+40°C

  • IP44

  • 16A

  • 250V