Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuminen kiintopyörä kiinteällä pidikkeellä
Kuminen kiintopyörä kiinteällä pidikkeellä - 1
Kuminen kiintopyörä kiinteällä pidikkeellä - 2
Kuminen kiintopyörä kiinteällä pidikkeellä - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuminen kiintopyörä kiinteällä pidikkeellä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Kuulalaakeroitu napa

  • Polyamidi 6 (nailon) keskiö

  • Ulkopinta valmistettu vulkanisoidusta kumista, joka kestää hyvin halkeilua ja kulumista. Kovuus: 73 Shore A (±3)

  • Käyttölämpötila: –20 °C...+70 °C
Huomautus

Ei sovi käytettäväksi ympäristöissä, joissa on liuottimia, hiilivetyjä ja mineraaliöljyjä.

Ilmoitetut mitat eivät ole sitovia. Tekniset muutokset mahdollisia!

Haarukka sähkösinkittyä terästä