Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuminhoitospray
Kuminhoitospray - 1
Kuminhoitospray - 2
Kuminhoitospray - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuminhoitospray

Suojaa ovien, konepellin ja tavaratilan luukun kumitiivisteitä jäätymiseltä ja ehkäisee tiivisteiden tarttumista ikääntymisen ja kuumuuden seurauksena.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Kumiosat pysyvät joustavina

  • Kirkastaa värejä

  • Ei vahingoita maalattuja- ja kromiosia
Huomautus

Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Älä tupakoi ja pidä poissa syttymislähteistä käytön aikana! Varmista riittävä tuuletus.

Käyttöalue

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.